スミス・アンド・ネフュー ウンド
スミス・アンド・ネフュー ウンドの ドレッシング・傷当て材
スミス・アンド・ネフュー ウンドの ハイドロコロイド製剤
ハイドロジェントルエイド
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
29359324
品番
66801012
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
2mm厚パッドが傷を守り液を吸収、最長7日間連続使用できます。
剥がす時の痛みが少なく、貼り直しができるシリコーンゲル粘着剤を使用。
用途
ふんわりパッド、肌に優しいシリコーン粘着剤の絆創膏
色
ピンク
基材
PU(ポリウレタン)
粘着剤
シリコン系
寸法(cm)
10×20
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※再使用禁止