スミス・アンド・ネフュー ウンド
スミス・アンド・ネフュー ウンドの ドレッシング・傷当て材
スミス・アンド・ネフュー ウンドの ハイドロコロイド製剤
ハイドロジェントルエイド
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
注文コード
29359358
品番
66800833
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
2mm厚パッドが傷を守り液を吸収、最長7日間連続使用できます。
剥がす時の痛みが少なく、貼り直しができるシリコーンゲル粘着剤を使用。
用途
ふんわりパッド、肌に優しいシリコーン粘着剤の絆創膏
色
ピンク
基材
PU(ポリウレタン)
粘着剤
シリコン系
寸法(cm)
5×5
滅菌方法
EOG滅菌
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B1X10222WC0016
医薬品医療機器等法
一般医療機器
注意
※再使用禁止