IZANO CAP2防炎

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(帽子)ポリエステル87%、綿13%/(プロテクター部)PP樹脂(エコキャップ材)/EVA他 注文コード29359480 品番
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は材質など2種類から選べます 他の種類を見る

一般的に普及している「防災頭巾」の衝撃吸収力はヘルメットより低く、素材の劣化により性能が低下する傾向にあります。
また、多くの保護者は”火に対する防御”より”落下物に対する防御”を望んでおり、より高い衝撃吸収力が求められています。
折りたたむとコンパクトになるため、机の横や引き出しに収納できます。
鞄に入れたり取り付けて登下校時などに携帯することも可能です。
帽子とシコロには(公財)日本防炎協会の防災頭巾等側地の認定を取得した生地を使用しています。
降り掛かる火の粉など火だねに接しても容易に着火せず、着火しても自己消火性能により容易に燃え広がることはありません。
伸び縮みするあごひもなので、万が一何かに引っかかっても安心です。
IZANO CAP2に内蔵されている耐衝撃プロテクターは、環境を配慮しペットボトルのキャップを再利用しできています。

材質(帽子)ポリエステル87%、綿13%/(プロテクター部)PP樹脂(エコキャップ材)/EVA他 オレンジ サイズS/M 質量(g)210 標準頭囲(cm)49〜56 折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15.5×6.5×25.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする