感震ブレーカー【地震火災の見張り番@ホーム】

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29359489 品番JKMB-AHL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

大規模地震発生時におこる『電気火災』を防止する感震ブレーカーと、夜間災害で照明の確保ができる感震ライトをセットにした安心安全パックです。
【感震ブレーカー】電源不要のシンプルな構造で取付も簡単。震度5強の揺れがあるとセットした重り玉が落下してブレーカーが自動的に下がる仕組み。内閣府防災「感震ブレーカー性能評価ガイドライン」に準拠した製品で安心です。
【感震ライト】廊下やベッドサイドなどの壁面に取付けておくことで、震度3相当の揺れを感知すると自動的にライトが点灯します。夜間震災時の安全確認や避難経路の確認に役立ちます。また本体は取り外すことが可能で、ハンディライトとして使用することもできます。

材質【感震ブレーカー】台座:ABS樹脂、背面両面テープ付、重り玉:鉄、ABS樹脂、ひも付き、アタッチメント:ABS樹脂/【感震ライト】本体:ABS樹脂、ホルダー:ABS樹脂 直径(Φmm)重り玉:27 質量(g)重り玉:約60 電源(感震ライト)単4アルカリ乾電池×3(別売り) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)感震ブレーカー台座:30×50×30、アタッチメントサイズ:22×20×25、感震ライト本体:47×93×25、ホルダーサイズ:51×45×27
注意
【使用できない分電盤・ブレーカー】
※カバー付きでカバーが開いた状態を保持できない分電盤
※台座設置に必要な平面がない分電盤(最低縦4×3cm)
※コンパクトブレーカー使用の分電盤
※ブレーカーノブの寸法が横1.8cm×厚み0.8cm以上※太陽光発電・ガス発電/燃料電池システムが設置されている場合やオール電化されている場合は施工店や電力会社にお問合せください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする