デジタル温湿度計 TT588

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 29359586 品番 TT588BL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

温湿度と「時計」「時計と曜日」「カレンダー」を選択肢して表示。温湿度のMAX/MINを記録。おしゃれなカラー。

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質ABS、PMMA ブルーグレー 測定範囲(℃)‐5.0〜50.0(-5.0未満のとき「Lo」、50.0を超えたとき「Hi」) 本体質量(g)約100 (乾電池含む) 精度[時計精度]平均月差 ±60秒以内(23℃±5℃) 湿度測定範囲(%)20〜95(20未満のとき「Lo 」、95を超えたとき「Hi 」) 最小表示(%)1単位 測定精度(%)35〜75 ±5 それ以外 ±10 設置方法マグネット、フック穴、壁掛け、卓上式 電池寿命約1年 表示周期約20秒に1回(温度・湿度) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約 75×75×30 測定精度(℃)0.0〜40.0 ±1.0 それ以外 ±2.0 最小表示(℃)0.1単位
取扱説明書:(0.38MB)
注意
※海外への転売は行わないでください。
※保証書は、日本国内においてのみ有効です。
※上記以外の注意点、仕様等につきましては、付属されている取扱説明書及び保証書に記載されています。取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-03
用途:
デシケーターの温湿度管理に使用。

以前から使用しており故障もなく追加購入しました。
全体のサイズはコンパクトながら、液晶モニターが大きく表示されており見やすい。

2025-08-29
用途:
作業部屋の温度・湿度管理
その他業種

マグネット式が取り付けが便利で表示も見易い。
時間表示も見易い。
コスパもいいと思う。

対象商品:
29359586
2025-07-10
用途:
事務所内の温湿度管理

初めて「ブルーグレー」を購入しましたが、くすみカラーで可愛いです。別のカラーも購入してみようと思います。

対象商品:
29359577
2024-07-25
用途:
各工場内の温度測定
学校法人常翔学園 様

全体的に問題はないが、温度が正確に測定できるまでの時間が1時間要することが難点といえる。また、最高・最低温度と湿度がわかるが、できればそれを記録した時刻もわかれば最高といえる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする