トライメイト
トライメイトの 忌避剤・虫対策
トライメイトの 虫対策用品
トライメイトの 不快害虫対策用品
雨にも強い蜂が寄り付かなくなるダミー蜂の巣 ダミーちゃん カラビナ付き
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29359647
品番
TR-BEE002
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
蜂の巣を作らせない為のダミー蜂の巣です。蜂の習性を活かし、ぶら下げておく事でハチを寄せ付けません。
ビニール性の為、雨に濡れても大丈夫です。取付に便利なカラビナ付きです。
用途
ハチを寄せ付けない、ハチの巣を作らせない為
材質
ビニール
寸法(mm)
215×215×300
質量(g)
35
適合害虫
ハチ
利用場所
屋外
注意
※風が強い日や大雨時は室内に入れてください。