ボンフォーム
ボンフォームの シート・ハンドルカバー/マット/クッション
ボンフォームの 車用ハンドルカバー
アーバンレザーハンドルカバー
(2件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
29359769
品番
6732-01
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
グリップ部分の凹凸をつけた細巻きタイプのハンドルカバー。
用途
ドライブ
材質
合成皮革
色
レッド
サイズ
S
適合ハンドル径(Φmm)
365〜379