※サンプル画像

シリコーンレジンパウダー

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg) 注文コード 29359787 品番 KMP-590
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

一般の有機系ポリマーと比較して、耐熱性に優れています。
熱重量分析では400℃でも重量変化はほとんどなく、熱溶触しません。
多くの有機溶剤に膨張、溶解しません。
各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れ、表面平滑性、耐摩耗性を改良できます。
各種塗料、グリースなどへの分散性に優れ、顔料分散性、潤滑性を付与します。
光拡散性を付与します。

用途
プラスチックフィルム、シート:ブロッキング防止
塗料、インキ、コーティング剤:顔料分散性潤滑性つや消し性付与
ワックス:伸展性表面平滑性付与
プラスチック:光拡散性付与、滑り性耐摩耗性向上
ゴム:滑り性、耐磨耗性向上
仕様含水率(%):1 形状球状 比重(真比重)1.3 粒径(μm)2 屈折率1.41 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g 粒度分布1〜4(μm)
注意
※ご注文後のキャンセルはお受けできませんので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする