※サンプル画像

シリコーンゴムパウダー

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(1kg×10箱) 注文コード29359814 品番KMP-597
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥142,780
販売価格(税別)
129,800
この商品は内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

一般のゴムと比較して、耐熱性耐寒性に優れ、-50℃〜250℃の広い温度範囲でゴム弾性を示します。
衝撃吸収性、耐候性に優れています。
<ワンポイント>直鎖状のジメチルポリシロキサンを架橋した構造を持つシリコーンゴムの微粉末で、衝撃吸収性や耐候性に優れる。

用途
プラスチック:耐衝撃性向上
ゴム:滑り性耐磨耗性離型性耐熱性耐寒性向上
仕様含水率(%):0.1 形状球状 比重(真比重)0.97 粒径(μm)5 外観粉末 屈折率1.41 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g ゴム硬度(デュロメータ―A)30 粒度分布1〜10(μm)
注意
※ご注文後のキャンセルはお受けできませんので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする