※サンプル画像

シリコーン複合パウダー

商品レビューを投稿する
69日以内出荷返品不可 69日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg) 注文コード29359884 品番KMP-605
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は内容量など7種類から選べます 他の種類を見る

耐熱性、耐寒性、耐候性、衝撃吸収性、潤滑性に優れています。各種ゴム、プラスチックへの分散性に優れています。光拡散性を付与します。
<ワンポイント> 球状シリコーンゴムパウダーの表面をシリコーンレジンで被覆した球状粉末。ゴムパウダーとレジンパウダーの両方の特性により、優れた衝撃吸収性に加えて分散性を有する。

用途
各種ゴム:表面平滑性、耐摩耗性、耐熱性、耐寒性向上
プラスチック:光拡散性付与、衝撃吸収性、表面平滑性、耐摩耗性向上
塗料、インキ、コーティング剤:表面平滑性、顔料分散性、艶消し性向上
仕様含水率(%):0.1 形状球状 比重(真比重)0.99 粒径(μm)2 屈折率(シリコーンゴム部分)1.42/(シリコーンレジン部分)1.43 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量10g ゴム硬度(デュロメータ―A)75 粒度分布0.7〜5(μm)
注意
※ご注文後のキャンセルはお受けできませんので、予めご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする