囲 灰皿

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード29360356 品番359-0300
参考基準価格(税別)¥65,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

日本の道具や建築様式である、あんどんや障子のもつ「和」のイメージを現代デザインに再構成した灰皿です。

材質スチール 幅(mm)300 質量(kg)8.5 高さ(mm)710 奥行(mm)300 容量(L)(受け皿)2

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,300 / 税込 ¥1,430
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「灰皿」にはこんなカテゴリがあります

シェアする