囲
囲の オフィスインテリア
囲の 傘・傘立て
囲の 傘袋スタンド
囲 傘立て 20本立
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
29360365
品番
359-0400
参考基準価格(税別)
¥62,000
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
日本の道具や建築様式である、あんどんや障子のもつ「和」のイメージを現代デザインに再構成した傘立てです。
用途
アジャスター付き
材質
スチール
幅(mm)
500
質量(kg)
9
高さ(mm)
460
奥行(mm)
250
注意
※傘は付属販売しておりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500