充電式 LEDワークライト

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29360706 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

夜間作業で明るく照らす!最大360ルーメン
夜間作業、災害時やレジャーにも活躍
ハンズフリーで快適作業
3段階調光
昼光色 ⇒ オレンジ ⇒昼白色
虫が寄りつきにくいオレンジ光を搭載
取付に便利なフック、マグネット付き
USBポート付き

付属品充電コード 材質アルミ合金、PC 質量(g)約156 全光束(Lm)(ライト)65 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約220×32×32 連続使用可能時間(ランプ)約5時間/(ライト)約30時間 ランプ全光束(Lm)最大360 充電時間(時間)約5 バッテリー容量(mAh)(リチウムイオン)1800 調光方式(ランプ)昼光色・オレンジ・昼白色/(ライト)点灯・点滅 USBタイプ5V/1A
注意
【使用上の注意】
本製品を安全に正しくお使いいただく為に必ずお守りください。
※用途以外の使用はしないでください。
※本製品を分解・改造しないでください。
※本製品は防水・防滴仕様ではありません。水をかけたり、雨天時には屋外で使用しないで下さい。
※本製品を充電する際は、別途充電アダプタをご準備してください。(日本国内仕様でUSBの出力が1A以上のアダプタを推奨します)
付属の充電コードを使用して、 本製品の出力用USBポートと充電コード差し込み口 を同時に接続しないでください。
※落としたり、振り回したり、重いものを載せたりしないでください。
※本製品に強い衝撃等を与えないでください。
※光源の直視、 動物への照射はしないでください。
※本製品の裏側にマグネットを使用しています。 記録メディア等は近づけないでくだ さい。 データ消失に関する保証には一切応じかねます。
※本製品のUSB端子はすべてのUSB機器に適合するものではありません。電源の 供給ができない場合や、充電ができない場合があります。
※本製品からUSBタイプAを使用してスマホ等を充電する場合、 本製品のバッテリー 容量では補充電にしか使用できません。
※スマホ等の機種によっては、本製品で補充電できない場合があります。
※コンピューター用USBハブを接続しないでください。 本製品及び接続機器の故障の原因となります。
※直射日光のあたる場所や夏場の車内、 暖房器具のそばなど、高温になる場所に放置しないでください。
※小さなお子様の手の届かないところに保管してください。
※廃棄する際は、各地方の自治体の指示に従ってください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
29360706
2024-12-16
用途:
現場作業で使用
ITプロキュアメント株式会社 様 (サービス業)

現場にて手元の作業で使用しましたが、点灯時間が短すぎて全然使い物になりません。
製品仕様では5時間使用と記載がありますが2時間くらいすると電気が消えてしまします。
詐欺のような商品なので購入を検討されている方は慎重に検討してください。

少し金額を出してジェントス等を購入した方がいいです。

9人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする