DC12V専用エアーコンプレッサー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29360715 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

適正空気圧で燃費が良くなる!
タッチセンサーパネルで操作が簡単!
最高圧力825kpa
乗り心地が変わり、タイヤの寿命が延びます。
オートストップ機能
希望する空気圧をセットで、自動で停止します。
便利なLEDライト付き

用途自動車、バイクのバッテリー充電 仕様メーター表示:0〜995(kPa) 質量(g)約640 長さ(m)(エアーホース)0.6 電流(A)2.0(MAX10) 入力電圧(V)DC12 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約165×170×75 電源コード(m)約3 連続使用時間(分)30以内 定格圧力範囲(kPa)20〜825 ヒューズ容量(A)10(ガラス菅ヒューズ)
注意
【使用上の注意】
※ご使用前に取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
※改造・分解などは絶対に行わないでください。
※誤った使用や改造・分解による事故・故障などの責任は一切負いかねます。 お読みになった後は、製品のそばなどいつも手元に置きご活用ください。
※お買い上げいただいた本製品の本体表示及び取扱説明書には、使用者や他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぎ、 本製品を安全にお使いいただく為に、守っていただきたい事項を表示しています。
※本製品を使用中は、本製品のそばを離れないでください。
※本製品はDC12V専用です。 DC24V車種では使用できません。
※本製品の使用目的以外での使用及び改造・分解は、故障・ 破損・漏電・感電・発熱・過熱・発火・火災・漏液・爆発・ケガ・ ヤケド等の原因になりますのでしないでください。
※業務用・医療に準じる使用はできません。
※本製品は防水・防滴仕様ではありません。 雨、雪等水のかかる所では使用できません。
※砂地やホコリの多い場所では使用しないでください。 本製品内部に入り、故障の原因となります。
※必要以上に空気を充填しないでください。破裂・パンクなどの原因となり、事故やケガにつながるおそれがあります。
※エンジンをかけたままで使用するので、閉鎖された車庫内や深夜の使用は避けてください。 排気ガスによる中毒、周辺への迷惑となります。
※使用中や使用直後は、本体が高温になっている場合があり ます。 ヤケドにご注意ください。
※連続でのご使用は30分以内とし、続けて使用される場合 は30分以上の休止をさせ、本体が冷めてから再使用してく ださい。
※お車のアクセサリーソケットのサビや汚れなどを清掃してからご使用ください。
※本製品の使用中、回転が鈍ったり異音や煙が発生した場合は使用を中止してください。
※タイヤの正確な空気圧はタイヤゲージ等で測定してください。 本製品の空気圧メーターはあくまで目安です。
※本製品を落下させたりぶつけたりなど、強い衝撃を与えないでください。 本製品の破損や故障、それに伴うケガの原因となります。
※エアーホーン用エアータンク等への空気充填には使用しな いでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「DC電源関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする