のびのびけん引ロープ

(16件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 破断張力(t)約6.3 注文コード29360758 品番RP-6T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は破断張力など7種類から選べます 他の種類を見る

いざという時に頼りになる、けん引ロープ。軽自動車〜小型乗用車(1500cc)に

用途保安用品 材質ポリエステル 質量(kg)約2 破断張力(t)約6.3 使用範囲(車両総質量)3tまで ロープ長さ(m)約2〜約4
注意
※けん引作業は危険をともないます。ご使用前に必ずお読みください。業務用には使用できません。のびのびけん引ロープを脱出用(脱輪等)として使用されると、その車両重量の3〜5倍の力がかかるため、破断する場合があります。車両のけん引以外の目的には絶対に使用しないでください。車両側のフック形状を確認の上、ご使用ください。けん引フックの強度がロープの強さに耐えることを確認の上で使用してください。(バンパー等に巻きつけないでください。)エンジンが止まるとハンドルが重くなりブレーキの利きが悪くなります。けん引中、ロープが車の一部に接触したり、折り曲げや巻き掛け使用をすると、破断する恐れがあります。けん引時は、同乗者を車から降ろしてください。又、急加速、急発進、急停車はしないでください。必ずロープをピーンと張った状態から始め、また斜めからのけん引は絶対にしないでください。ロープはいつもピーンと張った状態で使用してください。使用時、ロープがたるみ地面と摩擦し、ロープ強度が極端に低下することがあります。けん引は、ロープの中間に白い旗(30×30cm以上)をつけ、30km/h以下の速度で行ってください。急発進、急加速、急停車は厳禁です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 16
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34605137
2024-05-05
用途:
レッカー
有限会社有川自動車工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

応急処置に廻送車に置いています..........

対象商品:
01661573
2022-03-26
用途:
いざという時の為に

今迄はワイヤーロープのを使っていました。
こちらの方が軽くて、扱いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
01661573
2020-04-01
用途:
不慮の遭遇に備えて
宮地電機株式会社 様 (卸売・小売業)

林道巡りで不慮のトラブルに遭遇した折に備えておく事とします。
牽引するも、されるも無いことに越した事はないモノですけど。

対象商品:
01661573
2018-05-06
用途:
スタック時の牽引レスキュー用

雪山、林道などでスタックした時にレスキュー用に車載してます
実際これでスタック脱出に成功しました。
持っていて良かったです。

対象商品:
01661573
2018-12-28
用途:
軽トラが、ぬかるににはまった時!
ピンピート 様 (サービス業)

まずまずの使用感です!これからも使います。ありがとうございました。

対象商品:
01661573
2016-11-20
用途:
緊急用に

古い車に乗っているので、いざという時のために、常備しておこうと思い購入。
軽自動車には耐えられると思います。
まだ使ったことがないのでなんとも言えませんが、値段も安いので良いと思います。

対象商品:
34605121
2016-07-15
用途:
1Tトラックの牽引
有限会社加藤モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

まだ、1台しか牽引していないので、耐久性とかは、わからないが、色が良い。

対象商品:
01661573
2015-12-08
用途:
もしもの時の為に

緊急時の備えなので、使用してはいませんが、ホームセンター等に置いている製品です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用緊急用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする