※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
SYJ5000 Series 5ポートソレノイドバルブ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
29361257
品番
SYJ5240-5G-01-Q
参考基準価格(税別)
¥11,720
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
3ポート弁と5ポート弁の混合取付け可能
リード線取出方法
グロメット(リード線長さ300mm)
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
消費電力(W)
0.1(節電回路付)
定格電圧(V)
24
ボディオプション
パイロット弁個別排気形
配管方法
ベース配管
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
なし
コイル
標準
配管口径
1/8サブプレート式
RoHS指令(10物質対応)
対応
マニュアル
ノンロックプッシュ式
CE-対応品
CE対応