ステンレス ねじ込み バンド無し90°エルボ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29361476 品番 (LX)-10A
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥758
販売価格(税別)
689
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 材質SCS13A 形状エルボ ねじの種類Rc 寸法d(Φmm)21.5 寸法A1(mm)23 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする