ナゴヤ
ナゴヤの 継手・パイプ
ナゴヤの 継手
ナゴヤの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス ねじ込み チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29361625
品番
(T)-50A
参考基準価格(税別)
¥7,200
販売価格(税込)
¥7,137
販売価格(税別)
¥
6,488
バスケットに入れる
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
材質
SCS13A
形状
チーズ
ねじの種類
Rc
寸法d(Φmm)
68
寸法A2(mm)
57
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材