ナゴヤ
ナゴヤの 継手・パイプ
ナゴヤの 継手
ナゴヤの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス ねじ込み ユニオン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29362045
品番
(U)-32A
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1.1/4
材質
SCS13A
形状
ユニオン
寸法L1(mm)
55
ねじの種類
Rc
寸法D(mm)
50
寸法S1(mm)
69
RoHS指令(10物質対応)
対応
角数
10角
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材