ナゴヤ
ナゴヤの 継手・パイプ
ナゴヤの 継手
ナゴヤの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス ねじ込み クロス
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29362140
品番
(X)-20A
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
材質
SCS13A
形状
クロス
ねじの種類
Rc
寸法d(Φmm)
34
寸法A6(mm)
33
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材