ナゴヤ
ナゴヤの 継手・パイプ
ナゴヤの 継手
ナゴヤの パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス ねじ込み 六角ニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29362465
品番
(SN)-8A
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥571
販売価格(税別)
¥
519
バスケットに入れる
ねじの種類
R
呼び径(A)
8
呼び径(B)
1/4
材質
SCS13A
形状
ニップル
寸法I(mm)
12
寸法L4(mm)
34
寸法S2(mm)
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
角数
6角
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材