ナゴヤ
ナゴヤの 継手・パイプ
ナゴヤの 継手
ナゴヤの パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス ねじ込み 六角ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29362490
品番
(SN)-15A
参考基準価格(税別)
¥790
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
ねじの種類
R
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
材質
SCS13A
形状
ニップル
寸法I(mm)
16
寸法L4(mm)
42
寸法S2(mm)
22
RoHS指令(10物質対応)
対応
角数
6角
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材