ナゴヤ
ナゴヤの 継手・パイプ
ナゴヤの 継手
ナゴヤの ホース継手
ステンレス 六角ホースニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29362630
品番
(SHN)-25A
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
材質
SCS13A
形状
六角ホースニップル
ねじの種類
R
寸法d1(Φmm)
26.5
寸法d2(Φmm)
20
寸法S3(mm)
35
寸法L5(mm)
81
RoHS指令(10物質対応)
対応
角数
8角
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材