ステンレス ねじ込み ブッシング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29363208 品番 (B)-10Ax8A
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
呼び径(A)10×8 呼び径(B)3/8×1/4 材質SCS13A 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20〜220 最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃) ねじの種類R・Rc 使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など 寸法I(mm)12.5 寸法L7(mm)18 RoHS指令(10物質対応)対応 角数6角 寸法S4(mm)21
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする