ステンレス ねじ込み ブッシング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29363348 品番 (B)-32Ax20A
参考基準価格(税別)¥1,980 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
呼び径(A)32×20 呼び径(B)1.1/4×3/4 材質SCS13A 形状ブッシング ねじの種類R・Rc 寸法I(mm)22.5 寸法L7(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応 角数6角 寸法S4(mm)46
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする