ナゴヤ
ナゴヤの 継手・パイプ
ナゴヤの 継手
ナゴヤの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス ねじ込み ブッシング
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29363366
品番
(B)-40Ax10A
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×10
呼び径(B)
1.1/2×3/8
材質
SCS13A
形状
ブッシング
使用温度範囲(℃)
-20〜220
最高使用圧力(MPa)
2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
ねじの種類
R・Rc
使用流体
水、空気、蒸気、ガス、油など
寸法I(mm)
23.5
寸法L7(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
角数
6角
寸法S4(mm)
54
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材