ナゴヤ
ナゴヤの 継手・パイプ
ナゴヤの 継手
ナゴヤの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス ねじ込み ブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29363384
品番
(B)-40Ax20A
参考基準価格(税別)
¥2,560
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
40×20
呼び径(B)
1.1/2×3/4
材質
SCS13A
形状
ブッシング
ねじの種類
R・Rc
寸法I(mm)
23.5
寸法L7(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
角数
6角
寸法S4(mm)
54
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材