ステンレス ねじ込み ブッシング

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29363427 品番 (B)-50Ax20A
参考基準価格(税別)¥3,710 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
呼び径(A)50×20 呼び径(B)2×3/4 材質SCS13A 形状ブッシング ねじの種類R・Rc 寸法I(mm)25.5 寸法L7(mm)36 RoHS指令(10物質対応)対応 角数8角 寸法S4(mm)63
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする