ナゴヤ
ナゴヤの 継手・パイプ
ナゴヤの 継手
ナゴヤの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス ねじ込み ブッシング
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29363470
品番
(B)-65Ax25A
参考基準価格(税別)
¥6,970
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
65×25
呼び径(B)
2.1/2×1
材質
SCS13A
形状
ブッシング
ねじの種類
R・Rc
寸法I(mm)
28
寸法L7(mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
角数
8角
寸法S4(mm)
80
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材