ナゴヤ
ナゴヤの 継手・パイプ
ナゴヤの 継手
ナゴヤの パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス ねじ込み 六角異径ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29363619
品番
(SRN)-15Ax8A
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ねじの種類
R
呼び径(A)
15×8
呼び径(B)
1/2×1/4
材質
SCS13A
形状
ニップル
寸法L8(mm)
39
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法I1(mm)
16
角数
6角
寸法S5(mm)
22
寸法I2(mm)
13
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材