ステンレス ねじ込み 六角異径ニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29363637 品番 (SRN)-20Ax10A
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
ねじの種類R 呼び径(A)20×10 呼び径(B)3/4×3/8 材質SCS13A 形状ニップル 寸法L8(mm)42 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法I1(mm)18 角数8角 寸法S5(mm)27 寸法I2(mm)13
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする