※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
帯電防止チューブ (TA〜)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
3.2
内径(Φmm)
2.2
長さ(m)
20
注文コード
29363643
品番
TAS3222B-20
参考基準価格(税別)
¥2,530
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径・長さ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
内径(Φmm)
2.2
使用流体
空気
材質
導電性ナイロン+難燃ナイロン(UL-94規格V-0相当)
外径(Φmm)
3.2
色
黒(不透明)
長さ(m)
20
最高使用圧力(MPa)
1.2(20℃)