ナゴヤ
ナゴヤの 継手・パイプ
ナゴヤの 継手
ナゴヤの パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス ねじ込み 六角異径ニップル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29363689
品番
(SRN)-32Ax25A
参考基準価格(税別)
¥3,710
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ねじの種類
R
呼び径(A)
32×25
呼び径(B)
1.1/4×1
材質
SCS13A
形状
ニップル
寸法L8(mm)
54
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法I1(mm)
22
角数
8角
寸法S5(mm)
43
寸法I2(mm)
20
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材