※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ホース
SMCの チューブ
帯電防止チューブ (TA〜)
(1件のレビュー)
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
外径(Φmm)
10
内径(Φmm)
6.5
長さ(m)
100
注文コード
29363713
品番
TAU1065B-100
参考基準価格(税別)
¥79,420
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
この商品は
外径・内径・長さ
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
・最高使用圧力1.2MPa以下(20℃時)
・帯電防止対策用。
内径(Φmm)
6.5
使用流体
空気
材質
帯電防止ポリウレタン
外径(Φmm)
10
色
黒(不透明)
長さ(m)
100
最高使用圧力(MPa)
0.9(20℃)