ステンレス ねじ込み 六角異径ニップル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29363734 品番 (SRN)-50Ax40A
参考基準価格(税別)¥8,400 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
ねじの種類R 呼び径(A)50×40 呼び径(B)2×1.1/2 材質SCS13A 形状ニップル 寸法L8(mm)64 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法I1(mm)25 角数8角 寸法S5(mm)61 寸法I2(mm)23
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする