ナゴヤ
ナゴヤの 継手・パイプ
ナゴヤの 継手
ナゴヤの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス ねじ込み 異径ソケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径(A)
10×8
呼び径(B)
3/8×1/4
注文コード
29363768
品番
(RS)-10Ax8A
参考基準価格(税別)
¥870
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
呼び径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
呼び径(A)
10×8
呼び径(B)
3/8×1/4
材質
SCS13A
形状
異径ソケット
使用温度範囲(℃)
-20〜220
最高使用圧力(MPa)
2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃)
ねじの種類
Rc
使用流体
水、空気、蒸気、ガス、油など
寸法d1(mm)
23
寸法d2(mm)
19
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法L9(mm)
28
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材