ステンレス ねじ込み 異径ソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び径(A)25×15 呼び径(B)1×1/2 注文コード29363820 品番(RS)-25Ax15A
参考基準価格(税別)¥2,610 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は呼び径など25種類から選べます 他の種類を見る
呼び径(A)25×15 呼び径(B)1×1/2 材質SCS13A 形状異径ソケット 使用温度範囲(℃)-20〜220 最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃〜40℃)、1.65(〜100℃)、1.50(〜150℃)、1.40(〜200℃)、1.35(〜220℃) ねじの種類Rc 使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など 寸法d1(mm)41 寸法d2(mm)27 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法L9(mm)42
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする