※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-〜)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 使用範囲(m)1.5 トラスコ品番419-3954 注文コード29363826 品番TCU0425B-1
参考基準価格(税別)¥6,050 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198
この商品は最大長・使用範囲・トラスコ品番など238種類から選べます 他の種類を見る

・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。

内径(Φmm)2.5 使用流体空気 材質ポリウレタン 外径(Φmm)4 使用範囲(m)1.5 最高使用圧力(MPa)0.8(20℃) トラスコ品番419-3954
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする