ナゴヤ
ナゴヤの 継手・パイプ
ナゴヤの 継手
ナゴヤの フランジ
ステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29363996
品番
(5KFL)-20A
参考基準価格(税別)
¥4,010
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
呼び径(A)
20
呼び径(B)
3/4
外径(mm)
85
ボルト穴径(Φmm)
12
ボルト穴数
4
材質
SCS13A
形状
フランジ
規格
JIS B 0203
寸法A(mm)
18
ねじの種類
Rc
寸法D(Φmm)
85
寸法T(mm)
10
使用ボルト
M10
寸法C(Φmm)
65
寸法B(Φmm)
36
寸法f(mm)
1
寸法G(Φmm)
49
寸法h(Φmm)
12
RoHS指令(10物質対応)
対応
呼び圧力
5K
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
※ボルトは付属していません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材