※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの ホース
SMCの コイルホース
ポリウレタンコイルチューブ (TCU0425B-〜)
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(1個)
最大長(mm)
884.4
注文コード
29364027
品番
TCU0425B-1-29-X6
参考基準価格(税別)
¥1,150
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
この商品は
最大長・使用範囲・トラスコ品番
など
238
種類から選べます
他の種類を見る
・柔軟。
・最高使用圧力0.8MPa以下(20℃時)
・可動部配管用。
内径(Φmm)
2.5
使用流体
空気
材質
ポリウレタン
外径(Φmm)
4
色
黒
最大長(mm)
884.4
最高使用圧力(MPa)
0.8(20℃)
コイル長(mm)
116
注意
※黒以外はオーダーメイド対応となります。