ステンレス 5Kねじ込みフランジ(ロストワックス品)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29364066 品番 (5KFL)-100A
参考基準価格(税別)¥23,830 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980
呼び径(A)100 呼び径(B)4 外径(mm)200 ボルト穴径(Φmm)19 ボルト穴数8 材質SCS13A 形状フランジ 規格JIS B 0203 寸法A(mm)35 ねじの種類Rc 寸法D(Φmm)200 寸法T(mm)16 使用ボルトM16 寸法C(Φmm)165 寸法B(Φmm)135 寸法f(mm)2 寸法G(Φmm)141 寸法h(Φmm)19 RoHS指令(10物質対応)対応 呼び圧力5K
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
※ボルトは付属していません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フランジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする