ステンレス ねじ込み 厚口ソケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29364434 品番 (JS)-20A
参考基準価格(税別)¥1,580 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 材質SUS304 形状厚口ソケット 寸法L(mm)39(0〜+2.0) 肉厚(mm)5.2(参考) ねじの種類Rp 寸法D(mm)34.5(-0.6〜+0.2) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (Rp) 規格による。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする