ナゴヤ
ナゴヤの 継手・パイプ
ナゴヤの 継手
ナゴヤの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス ねじ込み テーパーソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29364556
品番
(TS)-40A
参考基準価格(税別)
¥3,720
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1.1/2
材質
SUS304
形状
テーパーソケット
寸法L(mm)
54(0〜+2.0)
肉厚(mm)
5.95
ねじの種類
Rc
寸法D(mm)
55.5(-1.2〜+0.2)
内径(mm)
43.6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (Rc) 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材