ナゴヤ
ナゴヤの 継手・パイプ
ナゴヤの 継手
ナゴヤの ステンレス製ねじ込み継手
ステンレス ねじ込み ハーフテーパーソケット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29364660
品番
(HTS)-32A
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
呼び径(A)
32
呼び径(B)
1.1/4
材質
SUS304
形状
ハーフテーパーソケット
寸法L(mm)
27(0〜+2.0)
肉厚(mm)
5.65
ねじの種類
Rc
寸法D(mm)
49(-0.8〜+0.2)
内径(mm)
37.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (Rc) 規格による。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材