ナゴヤ
ナゴヤの 継手・パイプ
ナゴヤの 継手
ナゴヤの パイプニップル類・鉄ソケット
ステンレス 片ねじニップル(バレル)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29364879
品番
(NS)-40A
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥923
販売価格(税別)
¥
839
バスケットに入れる
ねじの種類
R
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1.1/2
材質
SUS304 TPA
形状
ニップル
厚さ(mm)
3.5
寸法L(mm)
50(0〜+2.0)
寸法D(mm)
48.6
ねじ長さL(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (管用テーパねじ) 規格による。
※ JIS G 3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) 規格材を使用
商品豆知識
配管工事を支える補助部材