ステンレス ホースニップル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 29366796 品番 (HN)-8A
参考基準価格(税別)¥560 販売価格(税込) ¥549
販売価格(税別)
499
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 ねじ長さL(mm)12 タケノコ外径(Φmm)13.6 材質SUS304 TPA 形状ホースニップル 寸法L(mm)41(0〜+2.0) 最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35 ねじの種類R 寸法D(mm)13.8 寸法L2(mm)4.3 使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など 寸法d1(mm)13.6 寸法d2(mm)12.2 入数(個)600 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (管用テーパねじ) 規格による。
※ JIS G 3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) 規格材を使用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする