ナゴヤ
ナゴヤの 継手・パイプ
ナゴヤの 継手
ナゴヤの ホース継手
ステンレス ホースニップル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
29366814
品番
(HN)-15A
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
呼び径(A)
15
呼び径(B)
1/2
ねじ長さL(mm)
16
タケノコ外径(Φmm)
21.5
材質
SUS304 TPA
形状
ホースニップル
寸法L(mm)
52(0〜+2.0)
最高使用圧力(MPa)
(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35
ねじの種類
R
寸法D(mm)
21.7
寸法L2(mm)
6
使用流体
水、空気、蒸気、ガス、油など
寸法d1(mm)
21.5
寸法d2(mm)
19.6
入数(個)
320
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は JIS B 0203 (管用テーパねじ) 規格による。
※ JIS G 3459 (配管用ステンレス鋼鋼管) 規格材を使用
商品豆知識
配管工事を支える補助部材