モーター駆動バリフォーカルレンズ / 人・車両ターゲット分類 ドーム型ネットワークカメラ

商品レビューを投稿する
16日以内出荷 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード29366936 品番BS-2CD2723G2-IZS
参考基準価格(税別)¥50,000 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

2MPの高解像度
カメラの設置や監視を容易にするモーター駆動のバリフォーカルレンズ採用
深層学習アルゴリズムによる人と車両のターゲット分類(AcuSenseシリーズ)
120dBのWDR技術により、強い逆光に対してもクリアに撮影
ストレージ使用量を削減する効率的なH.265+圧縮技術
IP67の防水・防塵、IK10の耐衝撃性能

仕様【被写界深度】0.5m〜∞、【DORI】2.8〜12mm:ワイド:D:45.5m、O:18.1m、R:9.1m、I:4.6mテレ:D:137.9m、O:54.7m、R:27.6m、I:13.8m 保護等級IP67: IEC 60529-2013;IK10: IEC 62262:2002 角度調整範囲パン:0°〜355°、チルト:0°〜75°、ローテート:0°〜355° 最大解像度1920×1080 視野水平視野FOV107°〜32°、垂直視野FOV55°〜18°、対角視野FOV130°〜36° 焦点距離(mm)2.8〜12 シャッター速度(秒)1/3〜1/100000 使用場所屋内外 映像圧縮方式メインストリーム: H.265/H.264/H.264+/H.265+、 サブストリーム: H.265/H.264/MJPEG、サードストリーム: H.265/H.264 最低被写体照度(Lux)カラー:0.005@(F1.6、 AGC ON)、B/W:0(IR照射時) イメージセンサー1/2.8インチ Progressive Scan CMOS

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする