勝星産業
勝星産業の インナー手袋
純綿薄手袋 KSゴールド
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29366954
品番
#155
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
通気性・吸汗性に優れた綿100%。
皮手袋・ディスポ手袋のインナーに使用可能。
肌荒れ対策に最適。
10ゲージ薄手タイプ。
用途
一般作業、清掃、電気電子部品製造、手荒れ防止 等
色
ホワイト
サイズ
S
入数(双)
1
機能
通気性、吸汗性
全長(cm)
20
ゲージ数
10
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。