勝星産業
勝星産業の 品質管理・精密作業用手袋
勝星産業の スムス手袋 (綿)
コットンセーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
29367006
品番
#201-SB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
通気性・吸汗性に優れた綿100%
高級感のある甲部分の3本飾り
手にフィットするマチ付きタイプ
袖口ボタンにより着用中のズレを軽減
用途
成形品加工作業、金属加工仕上、品質検査 等
材質
綿
色
ホワイト
サイズ
M
入数(双)
1
機能
通気性、吸汗性
全長(cm)
22.5
コーティング
ノンコート
指マチ
マチあり
注意
※高温のものに触れないで下さい。
※回転部分を伴う機械作業に使用しないで下さい。
※薬品・溶剤・油類など人体に有害な品物を扱う作業には使用しないで下さい。
※電気作業には使用しないで下さい。